VORTICE - VOR0000045765 VORT QBK HE SAL 250 EC - 0000045765

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Tensione di collegamento - 230 V
Assorbimento di potenza - 100 kW
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Motore a corrente continua - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300457659
Codice prodotto
VOR0000045765
Cod. produttore
0000045765
Produttore
VOR
Materiale del corpo:
Alluminio
Tensione di collegamento:
230 V
Assorbimento di potenza:
100 kW
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Motore a corrente continua:
no
Unità indiretta:
no
Collegamento elettrico:
Cavo
Grado di protezione (IP):
IP55
Temperatura massima dell'aria:
50 °C
Motore a 2 velocità:
no
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
no
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
no
Adatto per il controllo del trasformatore:
no
Con inversione di polarità:
no
Lunghezza:
465 mm
Collegamento:
Flangia


