VORTICE - VOR0000042366 A-E 566 T - 0000042366

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 400 V
Temperatura del fluido - 0...50 °C
Volume trasportato - 7309 m³/h
Numero di giri - 936 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
8010300423661
Codice prodotto
VOR0000042366
Cod. produttore
0000042366
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
400 V
Temperatura del fluido:
0...50 °C
Volume trasportato:
7309 m³/h
Numero di giri:
936 1/min
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Sfiato
Larghezza nominale:
560 mm
Valvola di chiusura:
Senza