pagina iniziale

VORTICE - VOR0000042347 A-E 636 T - 0000042347

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 400 V

  • Temperatura del fluido - 0...50 °C

  • Volume trasportato - 9502 m³/h

  • Numero di giri - 1000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300423470

Codice prodotto

VOR0000042347

Cod. produttore

0000042347

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

400 V

Temperatura del fluido:

0...50 °C

Volume trasportato:

9502 m³/h

Numero di giri:

1000 1/min

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia:

Sfiato

Larghezza nominale:

630 mm

Valvola di chiusura:

Senza

• Pannelli in lamiera d’acciaio fosfatata, verniciata a polvere epossidica in colore grigio con effetto martellato resistente agli agenti atmosferici.• Motore termo-protetto in classe F, di tipo AC, a rotore esterno, ad una velocità ed equipaggiato di cuscinetti a sfera, • Bassi livelli sonori.• Griglia di supporto e protezione antinfortunistica e antivolatile,in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciato con vernice epossidica nera, facilmente asportabile per la manutenzione. • Ampio range di temperature di funzionamento continuo (compreso tra -30 °C e +50 °C).• Grado di protezione motore: IP54. • Classe di isolamento: I.