pagina iniziale

VORTICE - VOR0000042304 MP 304 T - 0000042304

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000042304 MP 304 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 380 V

  • Temperatura del fluido - 0...70 °C

  • Volume trasportato - 2200 m³/h

  • Numero di giri - 1400 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300423043

Codice prodotto

VOR0000042304

Cod. produttore

0000042304

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

380 V

Temperatura del fluido:

0...70 °C

Volume trasportato:

2200 m³/h

Numero di giri:

1400 1/min

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Sfiato

Larghezza nominale:

300 mm

Valvola di chiusura:

Senza

Ventilatori assiali industriali da parete, disponibili in diversi diametri ed in versione mono e trifase, particolarmente adatti per la ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante il boccaglio di aspirazione, la griglia di sicurezza, posta sul lato motore, comprensivo di scatola cablaggi e la girante.