pagina iniziale

VORTICE - VOR0000042254 MP 254 M - 0000042254

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000042254 MP 254 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 220 V

  • Temperatura del fluido - 0...70 °C

  • Volume trasportato - 1150 m³/h

  • Numero di giri - 1400 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300422541

Codice prodotto

VOR0000042254

Cod. produttore

0000042254

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

220 V

Temperatura del fluido:

0...70 °C

Volume trasportato:

1150 m³/h

Numero di giri:

1400 1/min

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Sfiato

Larghezza nominale:

250 mm

Valvola di chiusura:

Senza

Aspiratore elicoidale a media pressione