pagina iniziale

VORTICE - VOR0000042217 MPC-E 354 M - 0000042217

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000042217 MPC-E 354 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 3150 m³/h

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Assorbimento di potenza - 152 kW

  • Con protezione da sovraccarico termico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300422176

Codice prodotto

VOR0000042217

Cod. produttore

0000042217

Produttore

VOR

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

3150 m³/h

Tensione di collegamento:

230 V

Assorbimento di potenza:

152 kW

Con protezione da sovraccarico termico:

Motore a corrente continua:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IPX4

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Motore a 2 velocità:

no

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Con inversione di polarità:

no

Lunghezza:

330 mm

Diametro alloggiamento:

368 mm

Diametro del condotto:

350 mm

Collegamento:

Flangia

Aspiratore elicoidale a media pressione intubato, struttura composta da due parti flangiate, assemblate mediante viti che consentono il collegamento a tubi normalizzati. Motore asincrono ad 1 velocità, in classe F, con albero montato su cuscinetti a sfera. Girante con pale a profilo alare in resina plastica ad alta resistenza e mozzi di alluminio pressofuso. Supporto motore in acciaio protetto da vernice epossipoliestere di colore nero. Temperatura di funzionamento -25/+70°C. Grado di protezione IPX4.