pagina iniziale

VORTICE - VOR0000042113 MHP 504/B T (C:6) 0,55KW 35 - 0000042113

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000042113 MHP 504/B T (C:6) 0,55KW 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 400 V

  • Temperatura del fluido - 0...60 °C

  • Volume trasportato - 7940 m³/h

  • Numero di giri - 1440 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300421131

Codice prodotto

VOR0000042113

Cod. produttore

0000042113

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

400 V

Temperatura del fluido:

0...60 °C

Volume trasportato:

7940 m³/h

Numero di giri:

1440 1/min

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Sfiato

Larghezza nominale:

500 mm

Valvola di chiusura:

Senza

Ventilatori assiali industriali da pannello ad alta efficienza e grande pressione con pale a passo variabile, di diametro compreso tra 350 e 630 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali edindustriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma circolare, integrante il boccaglio di aspirazione, il motore, fissato su un supporto direttamentre saldato sul pannello circolare e la girante.