VORTICE - VOR0000042110 MHP 564 T (B:6) 0,75KW 30 - 0000042110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 400 V
Temperatura del fluido - 0...60 °C
Volume trasportato - 10136 m³/h
Numero di giri - 1410 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
8010300421100
Codice prodotto
VOR0000042110
Cod. produttore
0000042110
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
400 V
Temperatura del fluido:
0...60 °C
Volume trasportato:
10136 m³/h
Numero di giri:
1410 1/min
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Sfiato
Larghezza nominale:
560 mm
Valvola di chiusura:
Senza