VORTICE - VOR0000042105 MHP 564 M (B:6) 0,37KW 20 - 0000042105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Temperatura del fluido - 0...50 °C
Volume trasportato - 7230 m³/h
Numero di giri - 1400 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
8010300421056
Codice prodotto
VOR0000042105
Cod. produttore
0000042105
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Temperatura del fluido:
0...50 °C
Volume trasportato:
7230 m³/h
Numero di giri:
1400 1/min
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Sfiato
Larghezza nominale:
560 mm
Valvola di chiusura:
Senza


