pagina iniziale

VORTICE - VOR0000040635 EHP ES 564 M - 0000040635

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000040635 EHP ES 564 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Temperatura del fluido - 0...50 °C

  • Volume trasportato - 11470 m³/h

  • Numero di giri - 1500 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300406350

Codice prodotto

VOR0000040635

Cod. produttore

0000040635

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Temperatura del fluido:

0...50 °C

Volume trasportato:

11470 m³/h

Numero di giri:

1500 1/min

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Sfiato

Larghezza nominale:

725 mm

Valvola di chiusura:

Senza

Aspiratori elicoidali a risparmio energetico Ventilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 400 e 560 mm, caratterizzati dall’adozione di motori a basso consumo EC (brushless), particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.