pagina iniziale

VORTICE - VOR0000040634 EHP ES 504 M - 0000040634

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000040634 EHP ES 504 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Temperatura del fluido - 0...50 °C

  • Volume trasportato - 9091 m³/h

  • Numero di giri - 1500 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300406343

Codice prodotto

VOR0000040634

Cod. produttore

0000040634

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Temperatura del fluido:

0...50 °C

Volume trasportato:

9091 m³/h

Numero di giri:

1500 1/min

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Sfiato

Larghezza nominale:

655 mm

Valvola di chiusura:

Senza

Aspiratori elicoidali a risparmio energetico Ventilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 400 e 560 mm, caratterizzati dall’adozione di motori a basso consumo EC (brushless), particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.