pagina iniziale

VORTICE - VOR0000040627 EHP 456 T - 0000040627

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000040627 EHP 456 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 400 V

  • Temperatura del fluido - 0...60 °C

  • Volume trasportato - 4710 m³/h

  • Numero di giri - 920 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300406275

Codice prodotto

VOR0000040627

Cod. produttore

0000040627

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

400 V

Temperatura del fluido:

0...60 °C

Volume trasportato:

4710 m³/h

Numero di giri:

920 1/min

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Sfiato

Larghezza nominale:

576 mm

Valvola di chiusura:

Senza

Aspiratori elicoidali Ventilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 250 e 560 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.