pagina iniziale

VORTICE - VOR0000040615 EHP 506 M - 0000040615

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000040615 EHP 506 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Temperatura del fluido - 0...50 °C

  • Volume trasportato - 6040 m³/h

  • Numero di giri - 920 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300406152

Codice prodotto

VOR0000040615

Cod. produttore

0000040615

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Temperatura del fluido:

0...50 °C

Volume trasportato:

6040 m³/h

Numero di giri:

920 1/min

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Sfiato

Larghezza nominale:

655 mm

Valvola di chiusura:

Senza

Aspiratori elicoidali Ventilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 250 e 560 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.