VORTICE - VOR0000040613 EHP 456 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Flusso (portata aria) - 4710 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 920 1/min
Modello - Espulsione
Confezione
1 PZ
EAN
8010300406138
Codice prodotto
VOR0000040613
Cod. produttore
0000040613
Produttore
VOR
Tensione nominale:
230 V
Flusso (portata aria):
4710 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
920 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP55
Temperatura del fluido:
0...50 °C
Diametro nominale:
576 mm
Serranda:
Nessuno


