VORTICE - VOR0000040604 EHP 252 M - 0000040604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Temperatura del fluido - 0...50 °C
Volume trasportato - 1970 m³/h
Numero di giri - 2800 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
8010300406046
Codice prodotto
VOR0000040604
Cod. produttore
0000040604
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Temperatura del fluido:
0...50 °C
Volume trasportato:
1970 m³/h
Numero di giri:
2800 1/min
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Sfiato
Larghezza nominale:
370 mm
Valvola di chiusura:
Senza


