pagina iniziale

VORTICE - VOR0000040601 ELP 254 M - 0000040601

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000040601 ELP 254 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Temperatura del fluido - 0...50 °C

  • Volume trasportato - 575 m³/h

  • Numero di giri - 1370 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300406015

Codice prodotto

VOR0000040601

Cod. produttore

0000040601

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Temperatura del fluido:

0...50 °C

Volume trasportato:

575 m³/h

Numero di giri:

1370 1/min

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipologia:

Sfiato

Larghezza nominale:

370 mm

Valvola di chiusura:

Senza

Aspiratori elicoidali Ventilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 200 e 350 mm, disponibili in versione monofase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.