VORTICE - VOR0000040600 ELP 204 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Flusso (portata aria) - 500 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1320 1/min
Modello - Espulsione
Confezione
1 PZ
EAN
8010300406008
Codice prodotto
VOR0000040600
Cod. produttore
0000040600
Produttore
VOR
Tensione nominale:
230 V
Flusso (portata aria):
500 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1320 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP42
Temperatura del fluido:
0...50 °C
Diametro nominale:
312 mm
Serranda:
Nessuno