VORTICE - VOR0000040556 E 304 T - 0000040556

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 415 V
Temperatura del fluido - 0...50 °C
Volume trasportato - 1400 m³/h
Numero di giri - 1400 1/min
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Vorticel E
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010300405568
Codice prodotto
VOR0000040556
Cod. produttore
0000040556
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
415 V
Temperatura del fluido:
0...50 °C
Volume trasportato:
1400 m³/h
Numero di giri:
1400 1/min
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipologia:
Sfiato
Larghezza nominale:
300 mm
Valvola di chiusura:
Senza





