pagina iniziale

VORTICE - VOR0000040356 E 254 T - 0000040356

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 415 V

  • Temperatura del fluido - 0...55 °C

  • Volume trasportato - 1000 m³/h

  • Numero di giri - 1400 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010300403564

Codice prodotto

VOR0000040356

Cod. produttore

0000040356

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

415 V

Temperatura del fluido:

0...55 °C

Volume trasportato:

1000 m³/h

Numero di giri:

1400 1/min

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipologia:

Sfiato

Larghezza nominale:

250 mm

Valvola di chiusura:

Senza

Idoneo per applicazioni in ambienti commerciali ed industriali, per impianti di ventilazione od aspirazione quali garage, capannoni, palestre, tintorie, falegnamerie, ecc.• Telaio dotato di boccaglio di aspirazione a sezione aerodinamica e realizzato conlamiera d’acciaio protetta da vernice poliestere.• Motore asincrono ad induzione con rotore montato su cuscinetti a sfera a doppio schermo di tenuta del lubrificante.• Girante a profilo alare per ridurre i livelli sonori derivanti dalla turbolenza dell’aria. Pale in polipropilene indeformabile, ad alta resistenza e stabilità e mozzo di alluminio pressofuso.• Griglia di protezione ad anelli d’acciaio, protetta da vernice epossipoliestere, di colore nero e asportabile per la manutenzione e la pulizia.• Velocità di rotazione variabile mediante un variatore di tensione opzionale.• Temperatura di funzionamento da –25°C a +50÷70°C.• Classe di isolamento: I.