pagina iniziale

VORTICE - VOR0000030326 C 30/2 T E - 0000030326

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000030326 C 30/2 T E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 400 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Volume trasportato - 1350 m³/h

  • Potenza nominale - 0.72 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300303260

Codice prodotto

VOR0000030326

Cod. produttore

0000030326

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

400 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Volume trasportato:

1350 m³/h

Potenza nominale:

0.72 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Direzione:

Radiale

Peso:

8100 g

Larghezza del canale:

117 mm

Altezza del canale:

108 mm

Temperatura del fluido:

0...50 °C

Ventilatori centrifughi industriali, disponibili in versione mono e trifase, progettati per l’inserimento in impianti di ventilazione caratterizzati da elevate perdite di carico di locali commerciali ed industriali (bagni pubblici, negozi, laboratori, lavanderie, ristoranti, teatri, sale da ballo).