pagina iniziale
in esaurimento

VORTICE - VOR0000030302 C 10/2 M - 0000030302

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Volume trasportato - 300 m³/h

  • Potenza nominale - 0.1 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Vorticent C

EAN

8010300303024

Codice prodotto

VOR0000030302

Cod. produttore

0000030302

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Volume trasportato:

300 m³/h

Potenza nominale:

0.1 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Direzione:

Radiale

Peso:

2700 g

Larghezza del canale:

68 mm

Altezza del canale:

63 mm

Temperatura del fluido:

0...50 °C

•Motore asincrono ad induzione,con grado di protezione IP54,autoventilato, montato su cuscinetti a sfera.•Girante in acciaio zincato protetta contro le ossidazioni con pale curvate in avanti per un altorendimento; facile estrazione della ventola per manutenzione e pulizia anche ad apparecchio installato. •Con dispositivo termico di interruzione a chiusura automatica incorporato nel motore. Non necessita di un collegamento ad un interruttore magnetotermico. •Telaio con coclea in lamiera d’acciaio verniciato con resine epossidiche, munita di foratura per consentire di orientare il motore in 8 posizioni diverse rispetto alla bocca di mandata. •Temperatura di funzionamento da –25°C a +40°C.