VORTICE - VOR0000030167 CMS 40/16 T6 2,2KW - 0000030167
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Volume trasportato - 6810 m³/h
Potenza nominale - 2200 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8010300301679
Codice prodotto
VOR0000030167
Cod. produttore
0000030167
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Volume trasportato:
6810 m³/h
Potenza nominale:
2200 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Direzione:
Radiale
Peso:
112 g
Larghezza del canale:
250 mm
Altezza del canale:
320 mm
Temperatura del fluido:
0...130 °C