pagina iniziale

VORTICE - VOR0000030159 CMS 35/14 T4 3kW - 0000030159

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000030159 CMS 35/14 T4 3kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume trasportato - 6510 m³/h

  • Potenza nominale - 3000 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300301594

Codice prodotto

VOR0000030159

Cod. produttore

0000030159

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Volume trasportato:

6510 m³/h

Potenza nominale:

3000 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Direzione:

Radiale

Peso:

63 g

Larghezza del canale:

224 mm

Altezza del canale:

280 mm

Temperatura del fluido:

0...130 °C

Ventilatore centrifugo industriale a media pressione, con girante a pale avanti, particolarmente adatto ad applicazioni in ambito industriale, per il raffreddamento di macchinari o componenti, ecc. • Involucri realizzati in lamiera di acciaio, uniti con giunti o saldati tra di loro, finitura in polvere epossidica. • Motore AC a 4 poli, trifase, in classe F, con protezione IP55. Alimentazione a 230/400V–50Hz. • Girante centrifuga a pale avanti, singola aspirazione, realizzata in lamiera d’acciaio galvanizzata. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: aria trasportata +130°C; aria ambiente +60°C. • Orientamento di default: LG 270.