pagina iniziale

VORTICE - VOR0000030131 CRC-R 40/6 T - 0000030131

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000030131 CRC-R 40/6 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Polietilene (PE)

  • Protezione superficiale del corpo - Non trattato

  • Materiale della girante - Plastica

  • Classe di qualità del materiale della girante - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300301310

Codice prodotto

VOR0000030131

Cod. produttore

0000030131

Produttore

VOR

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Polietilene (PE)

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Materiale della girante:

Plastica

Classe di qualità del materiale della girante:

Polipropilene (PP)

Protezione superficiale della girante:

Non trattato

Modello di girante:

Curva all'indietro

Portata a 200 Pa (statico):

1100 m³/h

Portata a 400 Pa (statico):

0 m³/h

Portata a 600 Pa (statico):

0 m³/h

Portata a 800 Pa (statico):

0 m³/h

Portata a 1000 Pa (statico):

0 m³/h

Portata a 1500 Pa (statico):

0 m³/h

Portata a 2000 Pa (statico):

0 m³/h

Portata a 2500 Pa (statico):

0 m³/h

Portata a 3000 Pa (statico):

0 m³/h

Portata a 3500 Pa (statico):

0 m³/h

Portata a 4000 Pa (statico):

0 m³/h

Portata a 4500 Pa (statico):

0 m³/h

Portata a 5000 Pa (statico):

0 m³/h

Portata a 6000 Pa (statico):

0 m³/h

Portata a 8000 Pa (statico):

0 m³/h

Portata a 10000 Pa (statico):

0 m³/h

Portata a 14000 Pa (statico, 20°C):

0 m³/h

Portata a 18000 Pa (statico, 20°C):

0 m³/h

Tensione di allacciamento:

X 400 V

Frequenza:

50 Hz

Assorbimento di potenza:

201000 W

Corrente nominale:

0.87 A

Motore a velocità singola:

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

1000 pole

In linea:

no

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

50 °C

Capacità acustica a 63 Hz:

0 dB

Capacità acustica a 125 Hz:

0 dB

Capacità acustica a 250 Hz:

0 dB

Capacità acustica a 500 Hz:

0 dB

Capacità acustica a 1000 Hz:

0 dB

Capacità acustica a 2000 Hz:

0 dB

Capacità acustica a 4000 Hz:

0 dB

Capacità acustica a 8000 Hz:

0 dB

Adatto per impiego all'esterno:

no

Altezza:

790 mm

Larghezza:

510 mm

Profondità:

675 mm

Diametro nominale del condotto, lato aspirazione:

315 mm

Diametro nominale del condotto, lato mandata:

315 mm

Larghezza nominale del condotto, lato mandata:

315 mm

Altezza nominale del condotto, lato mandata:

315 mm

Aspiratori centrifughi a media pressione per ambienti corrosivi Ventilatori centrifughi industriali a media pressione con giranti a pale avanti, di diametro compreso tra 200 e 560 mm, tutti in versione trifase, progettati per l’installazione in-line e particolarmente adatti all’installazione in ambienti corrosivi, in industrie chimiche e petrolchimiche, in laboratori e cabine a gas.