VORTICE - VOR0000030130 CRC-R 40/4 T - 0000030130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale - Polietilene (PE)
Protezione superficiale del corpo - Non trattato
Materiale della girante - Plastica
Classe di qualità del materiale della girante - Polipropilene (PP)
Confezione
1 PZ
EAN
8010300301303
Codice prodotto
VOR0000030130
Cod. produttore
0000030130
Produttore
VOR
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Polietilene (PE)
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Materiale della girante:
Plastica
Classe di qualità del materiale della girante:
Polipropilene (PP)
Protezione superficiale della girante:
Non trattato
Modello di girante:
Curva all'indietro
Portata a 200 Pa (statico):
3700 m³/h
Portata a 400 Pa (statico):
2400 m³/h
Portata a 600 Pa (statico):
0 m³/h
Portata a 800 Pa (statico):
0 m³/h
Portata a 1000 Pa (statico):
0 m³/h
Portata a 1500 Pa (statico):
0 m³/h
Portata a 2000 Pa (statico):
0 m³/h
Portata a 2500 Pa (statico):
0 m³/h
Portata a 3000 Pa (statico):
0 m³/h
Portata a 3500 Pa (statico):
0 m³/h
Portata a 4000 Pa (statico):
0 m³/h
Portata a 4500 Pa (statico):
0 m³/h
Portata a 5000 Pa (statico):
0 m³/h
Portata a 6000 Pa (statico):
0 m³/h
Portata a 8000 Pa (statico):
0 m³/h
Portata a 10000 Pa (statico):
0 m³/h
Portata a 14000 Pa (statico, 20°C):
0 m³/h
Portata a 18000 Pa (statico, 20°C):
0 m³/h
Tensione di allacciamento:
X 400 V
Frequenza:
50 Hz
Assorbimento di potenza:
588000 W
Corrente nominale:
1.58 A
Motore a velocità singola:
sì
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Valvola di non ritorno:
Senza
Velocità (nominale) del motore in rpm:
1500 palo
In linea:
no
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
50 °C
Capacità acustica a 63 Hz:
0 dB
Capacità acustica a 125 Hz:
0 dB
Capacità acustica a 250 Hz:
0 dB
Capacità acustica a 500 Hz:
0 dB
Capacità acustica a 1000 Hz:
0 dB
Capacità acustica a 2000 Hz:
0 dB
Capacità acustica a 4000 Hz:
0 dB
Capacità acustica a 8000 Hz:
0 dB
Adatto per impiego all'esterno:
no
Altezza:
790 mm
Larghezza:
535 mm
Profondità:
675 mm
Diametro nominale del condotto, lato aspirazione:
315 mm
Diametro nominale del condotto, lato mandata:
315 mm
Larghezza nominale del condotto, lato mandata:
315 mm
Altezza nominale del condotto, lato mandata:
315 mm