pagina iniziale

VORTICE - VOR0000026798 WDPE-PB 170X120 - 0000026798

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000026798 WDPE-PB 170X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale lato sfiato - 63 mm

  • Larghezza canale lato scarico - 63 mm

  • Materiale - Altri

  • Altezza canale lato aspirazione - 170 mm

  • Larghezza canale lato aspirazione - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300267982

Codice prodotto

VOR0000026798

Cod. produttore

0000026798

Produttore

VOR

Altezza del canale lato sfiato:

63 mm

Larghezza canale lato scarico:

63 mm

Materiale:

Altri

Altezza canale lato aspirazione:

170 mm

Larghezza canale lato aspirazione:

120 mm

Lunghezza:

170 mm

Plenum per centrali di trattamento aria, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000026798 - WDPE-PB 170X120