pagina iniziale

VORTICE - VOR0000026794 AV PLUS BD 125 - 0000026794

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000026794 AV PLUS BD 125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Forma - Tondo

  • Diametro nominale condotto di collegamento - 125 mm

  • Diametro facciata - 114 mm

  • Larghezza facciata - 156 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300267944

Codice prodotto

VOR0000026794

Cod. produttore

0000026794

Produttore

VOR

Materiale:

Acciaio

Forma:

Tondo

Diametro nominale condotto di collegamento:

125 mm

Diametro facciata:

114 mm

Larghezza facciata:

156 mm

Lunghezza facciata:

156 mm

Profondità di incasso:

57 mm

Anello per la costruzione di:

Altro

Valvola di alimentazione aria:

no

Valvola di scarico aria:

no

Con controllo del volume:

Colore:

Bianco

Regolazione automatica:

no

Alta induzione:

no

Con filtro:

no

Bocchetta di estrazione/immissione in acciaio. Consente la regolazione della portata d’aria con una semplice regolazione del nucleo rotativo. Da applicare a soffitti, condotti di ventilazione, controsoffitti, ecc. Da abbinare a maschera estetica.