pagina iniziale

VORTICE - VOR0000026064 DEPURO PLUS EVO 430 - 0000026064

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000026064 DEPURO PLUS EVO 430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Depuratore aria

  • Potenza - 225 W

  • Adatto fino a una superficie massima di - 160

  • Colore - Antracite

  • Volume del serbatoio dell'acqua - 0 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300260648

Codice prodotto

VOR0000026064

Cod. produttore

0000026064

Produttore

VOR

Tipologia:

Depuratore aria

Potenza:

225 W

Adatto fino a una superficie massima di:

160

Colore:

Antracite

Volume del serbatoio dell'acqua:

0 l

Ricircolo dell'aria:

860 m³/h

Altezza:

1039 mm

Larghezza:

455 mm

Profondità:

455 mm

Peso:

45 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Depuratori commerciali equipaggiati di filtri assoluti HEPA H14 e modulo di fotocatalisi Gamma di depuratori specificamente progettati per applicazioni commerciali e industriali (negozi, uffici, centri di bellezza, parrucchieri, studi dentistici, ufficipostali, sale d’attesa, capannoni, etcc…) di superficie fino a 150 m2 ca, si contraddistinguono per le ridotte emissione sonore e l’elevatissima capacità filtrante, grazie al sistema multistadio che comprende un filtro assoluto HEPA H14, pienamente conforme ai requisiti della norma EN1822, capace di trattenere il 99,995% delle particelle di dimensioni <= 0.3 μm. Le versioni EVO abbinano ai filtri meccanici un modulo difotocatalisi, per la sanificazione del flusso d’aria trattato.