VORTICE - VOR0000026063 DEPURO PLUS 430 - 0000026063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Depuratore aria
Potenza - 225 W
Adatto fino a una superficie massima di - 160 m²
Colore - Antracite
Volume del serbatoio dell'acqua - 0 l
Confezione
1 PZ
EAN
8010300260631
Codice prodotto
VOR0000026063
Cod. produttore
0000026063
Produttore
VOR
Tipologia:
Depuratore aria
Potenza:
225 W
Adatto fino a una superficie massima di:
160 m²
Colore:
Antracite
Volume del serbatoio dell'acqua:
0 l
Ricircolo dell'aria:
860 m³/h
Altezza:
1039 mm
Larghezza:
455 mm
Profondità:
455 mm
Peso:
45 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no