VORTICE - VOR0000026036 MD-EPE D.160 2MT - 0000026036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Canale non isolato
Materiale del canale - Plastica
Natura del materiale del canale - Polietilene (PE)
Spessore parete del canale - 16 mm
Metodo di produzione - Senza interruzioni
Confezione
1 PZ
EAN
8010300260365
Codice prodotto
VOR0000026036
Cod. produttore
0000026036
Produttore
VOR
Tipologia:
Canale non isolato
Materiale del canale:
Plastica
Natura del materiale del canale:
Polietilene (PE)
Spessore parete del canale:
16 mm
Metodo di produzione:
Senza interruzioni
Spessore dell'isolamento:
0 mm
Superficie protezione esterna:
Non trattato
Protezione superficie interna:
Non trattato
Parete interna preforata:
no
Colore esterno:
Nero
Diametro nominale del condotto:
160 mm
Collegamento 1:
Estremità Condotto
Collegamento 2:
Estremità Condotto
Con profilo aperto:
no
Con terminale aperto:
no
Comportamento alla piegatura:
Rigido
Lunghezza:
2000 mm
Lunghezza di lavoro:
2000 mm
Trattamento antibatterico:
no


