VORTICE - VOR0000026035 GN-T-EPE D.160 - 0000026035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale guidacavi - 160 mm
Altezza del canale guidacavi - 160 mm
Tipologia costruttiva - Giunto
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8010300260358
Codice prodotto
VOR0000026035
Cod. produttore
0000026035
Produttore
VOR
Larghezza del canale guidacavi:
160 mm
Altezza del canale guidacavi:
160 mm
Tipologia costruttiva:
Giunto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Giunto interno per canale portacavi


