VORTICE - VOR0000026032 WDG-PBH 125-63 - 0000026032
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Altezza del canale lato scarico - 63 mm
Larghezza del canale lato scarico - 63 mm
Altezza del canale lato aspirazione - 125 mm
Larghezza del canale lato aspirazione - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300260327
Codice prodotto
VOR0000026032
Cod. produttore
0000026032
Produttore
VOR
Materiale:
Altro
Altezza del canale lato scarico:
63 mm
Larghezza del canale lato scarico:
63 mm
Altezza del canale lato aspirazione:
125 mm
Larghezza del canale lato aspirazione:
125 mm
Lunghezza:
397 mm


