pagina iniziale

VORTICE - VOR0000025075 WDPE-BF 540X140 - 0000025075

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000025075 WDPE-BF 540X140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale canale di collegamento - 63 mm

  • Forma - Altri

  • Diametro anteriore - 63 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300250755

Codice prodotto

VOR0000025075

Cod. produttore

0000025075

Produttore

VOR

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale canale di collegamento:

63 mm

Forma:

Altri

Diametro anteriore:

63 mm

Colore:

Bianco

Anello di montaggio:

Altri

Con la regolazione del volume:

no

Larghezza anteriore:

366 mm

Profondità di incasso:

10 mm

Lunghezza frontale:

140 mm

Autoregolante:

no

Valvola di chiusura alimentazione:

no

Valvola di sfiato:

no

Ad alta sensibilità:

Con filtro:

no

Valvola di ventilazione, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000025075 - WDPE-BF 540X140