VORTICE - VOR0000025033 DEPURO 70 H - 0000025033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Depuratore aria
Potenza - 30 W
Adatto fino a una superficie massima di - 26 m²
Colore - Grigio
Volume del serbatoio dell'acqua - 0 l
Confezione
2 PZ
EAN
8010300250335
Codice prodotto
VOR0000025033
Cod. produttore
0000025033
Produttore
VOR
Tipologia:
Depuratore aria
Potenza:
30 W
Adatto fino a una superficie massima di:
26 m²
Colore:
Grigio
Volume del serbatoio dell'acqua:
0 l
Ricircolo dell'aria:
75 m³/h
Altezza:
557 mm
Larghezza:
358 mm
Profondità:
180 mm
Peso:
4.7 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no