pagina iniziale

VORTICE - VOR0000025032 DEPURO 45 H - 0000025032

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Depuratore aria

  • Potenza - 30 W

  • Adatto fino a una superficie massima di - 17

  • Colore - Grigio

  • Volume del serbatoio dell'acqua - 0 l

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8010300250328

Codice prodotto

VOR0000025032

Cod. produttore

0000025032

Produttore

VOR

Tipologia:

Depuratore aria

Potenza:

30 W

Adatto fino a una superficie massima di:

17

Colore:

Grigio

Volume del serbatoio dell'acqua:

0 l

Ricircolo dell'aria:

65 m³/h

Altezza:

437 mm

Larghezza:

358 mm

Profondità:

180 mm

Peso:

4 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

• Filtro HEPA: filtra ed elimina pollini, polveri fini PM 10 - PM 2,5, fumo di tabacco, smog, germi, spore batteriche, spore fungine, residui di acari, odori.• Forte azione depurante grazie al filtro HEPA che riesce a depurare l’aria da particelle anche microscopiche.• Elimina efficacemente gli odori mediante il filtro ai carboni attivi (da sostituire periodicamente).• Silenzioso: grazie alle sue 3 velocità di depurazione, questo apparecchio può essere utilizzato anche durante le ore notturne. Certificazione TUV. • Sicuro: si arresta automaticamente, qualora si apra lo sportello dei filtri o in caso di filtri saturi (spia filtri saturi).• Consumo energetico irrilevante (max 30 W - come una lampada). • Apparecchio costruito in conformità alle norme 89/336 CEE e 73/23 CEE. • Comandi luminosi: rosso di funzionamento, giallo della ionizzazione, rosso dei filtri saturi. • Funzione ionizzante selezionabile, controllata elettronicamente. • Può essere utilizzato orizzontalmente con l’apposito accessorio compreso nell’imballo.

VORTICE

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE