pagina iniziale

VORTICE - VOR0000024825 RRM D.80 (8900) - 0000024825

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000024825 RRM D.80                          (8900)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale canale - 80 mm

  • Materiale - Acciaio zincato

  • Larghezza nominale canale - 80 mm

  • Altezza nominale canale - 80 mm

  • Collegamento - Profilo di raccordo tubazioni

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300248257

Codice prodotto

VOR0000024825

Cod. produttore

0000024825

Produttore

VOR

Diametro nominale canale:

80 mm

Materiale:

Acciaio zincato

Larghezza nominale canale:

80 mm

Altezza nominale canale:

80 mm

Collegamento:

Profilo di raccordo tubazioni

Funzionamento:

Manuale

Lunghezza:

250 mm

Lunghezza utile / di lavoro:

50 mm

Serranda per installazione in canale, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000024825 - RRM D.80 (8900)