pagina iniziale

VORTICE - VOR0000023098 RD 300 M/H D.200 (2351) - 0000023098

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000023098 RD 300 M/H D.200                  (2351)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale canale - 200 mm

  • Materiale - Altri

  • Larghezza nominale canale - 200 mm

  • Altezza nominale canale - 200 mm

  • Collegamento - Profilo di raccordo tubazioni

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300230986

Codice prodotto

VOR0000023098

Cod. produttore

0000023098

Produttore

VOR

Diametro nominale canale:

200 mm

Materiale:

Altri

Larghezza nominale canale:

200 mm

Altezza nominale canale:

200 mm

Collegamento:

Profilo di raccordo tubazioni

Funzionamento:

A chiusura automatica

Lunghezza:

200 mm

Lunghezza utile / di lavoro:

50 mm

Serranda per installazione in canale