VORTICE - VOR0000023083 RD 240 M/H D.150 (2337)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale canale - 150 mm
Materiale - Altri
Larghezza nominale canale - 150 mm
Altezza nominale canale - 150 mm
Collegamento - Profilo di raccordo tubazioni
Confezione
1 PZ
EAN
8010300230832
Codice prodotto
VOR0000023083
Cod. produttore
0000023083
Produttore
VOR
Diametro nominale canale:
150 mm
Materiale:
Altri
Larghezza nominale canale:
150 mm
Altezza nominale canale:
150 mm
Collegamento:
Profilo di raccordo tubazioni
Funzionamento:
A chiusura automatica
Lunghezza:
200 mm
Lunghezza utile / di lavoro:
50 mm


