pagina iniziale

VORTICE - VOR0000023075 RD 120 M/H D.125 (2326) - 0000023075

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000023075 RD 120 M/H D.125                  (2326)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale canale - 125 mm

  • Materiale - Altri

  • Larghezza nominale canale - 125 mm

  • Altezza nominale canale - 125 mm

  • Collegamento - Profilo di raccordo tubazioni

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300230757

Codice prodotto

VOR0000023075

Cod. produttore

0000023075

Produttore

VOR

Diametro nominale canale:

125 mm

Materiale:

Altri

Larghezza nominale canale:

125 mm

Altezza nominale canale:

125 mm

Collegamento:

Profilo di raccordo tubazioni

Funzionamento:

A chiusura automatica

Lunghezza:

150 mm

Lunghezza utile / di lavoro:

40 mm

Serranda per installazione in canale