VORTICE - VOR0000023059 RD 45 M/H D.100 (2312)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale canale - 100 mm
Materiale - Altri
Larghezza nominale canale - 100 mm
Altezza nominale canale - 100 mm
Collegamento - Profilo di raccordo tubazioni
Confezione
1 PZ
EAN
8010300230597
Codice prodotto
VOR0000023059
Cod. produttore
0000023059
Produttore
VOR
Diametro nominale canale:
100 mm
Materiale:
Altri
Larghezza nominale canale:
100 mm
Altezza nominale canale:
100 mm
Collegamento:
Profilo di raccordo tubazioni
Funzionamento:
A chiusura automatica
Lunghezza:
100 mm
Lunghezza utile / di lavoro:
20 mm


