pagina iniziale

VORTICE - VOR0000022661 FTR G3 198X398X15 - 0000022661

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000022661 FTR G3 198X398X15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 398 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Altezza - 198 mm

  • Piastra di protezione - no

  • Profondità - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300226613

Codice prodotto

VOR0000022661

Cod. produttore

0000022661

Produttore

VOR

Larghezza:

398 mm

Materiale:

Poliestere

Altezza:

198 mm

Piastra di protezione:

no

Profondità:

15 mm

Con bordo filtro:

sì

Materiale del bordo filtro:

Cartone

Filtro dell'aria piatto Vortice