pagina iniziale

VORTICE - VOR0000022367 FTR G3 200X270X4 - 0000022367

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000022367 FTR G3 200X270X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Materiale - Altro

  • Altezza - 270 mm

  • Piastra di protezione - no

  • Profondità - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300223674

Codice prodotto

VOR0000022367

Cod. produttore

0000022367

Produttore

VOR

Larghezza:

200 mm

Materiale:

Altro

Altezza:

270 mm

Piastra di protezione:

no

Profondità:

4 mm

Con bordo filtro:

sì

Filtro dell'aria piatto Vortice