VORTICE - VOR0000022336 GGR 250 - 0000022336

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza della portata - 299 mm
Altezza della portata - 299 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300223360
Codice prodotto
VOR0000022336
Cod. produttore
0000022336
Produttore
VOR
Materiale:
Plastica
Larghezza della portata:
299 mm
Altezza della portata:
299 mm
GRIGLIE A GRAVITÀ - Da installare a parete. - Impedisce il rientro di aria e di oggetti. - Fabbricata interamente in resina termoplastica antiurto resistente agli UV. - Le alette sono sagomate in modo da evitare che restino bloccate.


