pagina iniziale

VORTICE - VOR0000022216 BM 300X100 (BOCCHETTA MAND.+SERRANDA) - 0000022216

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000022216 BM 300X100 (BOCCHETTA MAND.+SERRANDA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro nominale condotto di collegamento - 100 mm

  • Forma - Altro

  • Diametro facciata - 100 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300222165

Codice prodotto

VOR0000022216

Cod. produttore

0000022216

Produttore

VOR

Materiale:

Alluminio

Diametro nominale condotto di collegamento:

100 mm

Forma:

Altro

Diametro facciata:

100 mm

Colore:

Grigio

Larghezza facciata:

300 mm

Lunghezza facciata:

100 mm

Anello per la costruzione di:

Altro

Con controllo del volume:

sì

Profondità di incasso:

20 mm

Regolazione automatica:

no

Valvola di alimentazione aria:

no

Valvola di scarico aria:

no

Alta induzione:

no

Con filtro:

no

Bocchetta di mandata/ripresa in alluminio, rettangolare, a doppio filare di alette regolabili manualmente e singolarmente. Da applicare a condotti di ventilazione quadrati o rettangolari mediante controtelaio, oppure a condotti circolari mediante relativi plenum.