pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021990 FLC1-F400 40 - 0000021990

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021990 FLC1-F400 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo flangia - Altro

  • Diametro nominale - DN 400

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300219905

Codice prodotto

VOR0000021990

Cod. produttore

0000021990

Produttore

VOR

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo flangia:

Altro

Diametro nominale:

DN 400

Spessore flangia:

160 mm

Modello a fori sfalsati:

no

Flangia di accoppiamento realizzata in poliuretano flessibile con tessuto in fibra di vetro, progettata per evitare possibili vibrazioni. Omologata secondo la norma europea EN 12101-3 400ºC / 2h. Classificazione al fuoco: M0. Fornita con 2 morsetti difissaggio.