VORTICE - VOR0000021989 FLC1-F400 35 - 0000021989

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Altro
Tipo flangia - Altro
Diametro nominale - 5 pollici (125)
Confezione
1 PZ
EAN
8010300219899
Codice prodotto
VOR0000021989
Cod. produttore
0000021989
Produttore
VOR
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Tipo flangia:
Altro
Diametro nominale:
5 pollici (125)
Spessore flangia:
160 mm
Flangia di accoppiamento realizzata in poliuretano flessibile con tessuto in fibra di vetro, progettata per evitare possibili vibrazioni. Omologata secondo la norma europea EN 12101-3 400ºC / 2h. Classificazione al fuoco: M0. Fornita con 2 morsetti difissaggio.


