VORTICE - VOR0000021962 MSC1 35/C - 0000021962
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro nominale del condotto - 385 mm
Diametro facciata - 395 mm
Con rete per uccelli - sì
Con griglia di protezione contro gli insetti - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300219622
Codice prodotto
VOR0000021962
Cod. produttore
0000021962
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio
Diametro nominale del condotto:
385 mm
Diametro facciata:
395 mm
Con rete per uccelli:
sì
Con griglia di protezione contro gli insetti:
no
Con valvola limitatrice della sovrapressione:
no
Con valvola di aspirazione della sovrapressione:
no
Con la sezione della valvola controrotante:
no
Con la sezione della valvola rotante sincronizzata:
no
Con incasso per finestra:
no
Bloccabile:
no
Motorizzabile:
no
Colore:
Acciaio inox


