VORTICE - VOR0000021935 MSC1 25 - 0000021935

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza nominale del condotto - 250 mm
Larghezza facciata - 357 mm
Diametro facciata - 357 mm
Con rete per uccelli - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8010300219356
Codice prodotto
VOR0000021935
Cod. produttore
0000021935
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio
Larghezza nominale del condotto:
250 mm
Larghezza facciata:
357 mm
Diametro facciata:
357 mm
Con rete per uccelli:
sì
Con griglia di protezione contro gli insetti:
no
Con valvola limitatrice della sovrapressione:
no
Con valvola di aspirazione della sovrapressione:
no
Con la sezione della valvola rotante sincronizzata:
no
Con incasso per finestra:
sì
Bloccabile:
no
Motorizzabile:
no
Colore:
Acciaio inox


