pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021934 MSC1 20 - 0000021934

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021934 MSC1 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza nominale del condotto - 200 mm

  • Larghezza facciata - 280 mm

  • Diametro facciata - 280 mm

  • Con rete per uccelli -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300219349

Codice prodotto

VOR0000021934

Cod. produttore

0000021934

Produttore

VOR

Materiale:

Acciaio

Larghezza nominale del condotto:

200 mm

Larghezza facciata:

280 mm

Diametro facciata:

280 mm

Con rete per uccelli:

Con griglia di protezione contro gli insetti:

no

Con valvola limitatrice della sovrapressione:

no

Con valvola di aspirazione della sovrapressione:

no

Con la sezione della valvola rotante sincronizzata:

no

Con incasso per finestra:

Bloccabile:

no

Motorizzabile:

no

Colore:

Acciaio inox

Griglia circolare di protezione utile ad evitare l'ingresso di oggetti e impedire che entrino in contatto con la girante. Realizzata con filo metallico saldato. Conforme alla direttiva ROHS 2002/95/CE (restrizione nell'uso di determinate sostanze pericolose su apparecchiature elettriche ed elettroniche).