VORTICE - VOR0000021924 IREM-EMC 10 - 0000021924

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Grigio
Corrente nominale - 10 A
Tensione d'uscita - 230...230 V
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8010300219240
Codice prodotto
VOR0000021924
Cod. produttore
0000021924
Produttore
VOR
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Grigio
Corrente nominale:
10 A
Tensione d'uscita:
230...230 V
Numero di fasi:
1
Regolazione continua della potenza:
sì
Tipo di comando:
Manopola
Illuminazione:
Illuminato (on)
Con sensore di temperatura:
no
Altezza:
178 mm
Larghezza:
113 mm
Profondità:
92 mm
Grado di protezione (IP):
IP54


